SICK - SIK6025100 I12-SA203 SAFE - 6025100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071563381
Codice prodotto
SIK6025100
Cod. produttore
6025100
Produttore
SIK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
75 mm
Lunghezza del sensore:
29 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


