AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6025726 FEM.CON.ST.CAB.HS - 6025726

SICK
copiacopia
SICK - SIK6025726 FEM.CON.ST.CAB.HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Temperatura ambiente - 80...80 °C

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024781526

Codice prodotto

SIK6025726

Cod. produttore

6025726

Produttore

SIK

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tensione nominale:

60 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Connettore, M16, 8-pin