SICK - SIK6025865 IM08-02BPO-ZTK INDU - 6025865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072856321
Codice prodotto
SIK6025865
Cod. produttore
6025865
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


