AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6025874 IH06-02BPS-VWK INDU - 6025874

SICK
copiacopia
SICK - SIK6025874 IH06-02BPS-VWK INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 6.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072875964

Codice prodotto

SIK6025874

Cod. produttore

6025874

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

6.5 mm

Lunghezza del sensore:

35.5 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

IH06-02BPS-VWK. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDiametro Ø 6,5 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili.