AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6025877 IH06-02BPS-VTK INDU - 6025877

SICK
copiacopia
SICK - SIK6025877 IH06-02BPS-VTK INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521854

Codice prodotto

SIK6025877

Cod. produttore

6025877

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

6.5 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

3000 Hz