SICK - SIK6025882 IH06-04NPS-VTK INDU - 6025882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521878
Codice prodotto
SIK6025882
Cod. produttore
6025882
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
6.5 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2500 Hz


