SICK - SIK6026140 I200-E0323 SAFE - 6026140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 3
Numero di contatti NO - 2
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074488650
Codice prodotto
SIK6026140
Cod. produttore
6026140
Produttore
SIK
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
2
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
5
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
93 mm
Altezza del sensore:
126 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


