AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6026216 VT12T-2P430 - 6026216

SICK
copiacopia
SICK - SIK6026216 VT12T-2P430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022849747

Codice prodotto

SIK6026216

Cod. produttore

6026216

Produttore

SIK

VT12T-2P430. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoPunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 65,5 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 340 mm. Distanza di rilevamento 2 mm ... 300 mm. Natura della luce Luce infrarossaSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (300 mm). Fascio di luce Circa 5,3°. Lunghezza d'onda: 880 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento). Selezionabile, attraverso entrata di controllo C (Distanza di rilevamento)