AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6026219 VL12-2P132 - 6026219

SICK
copiacopia
SICK - SIK6026219 VL12-2P132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 2800 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521946

Codice prodotto

SIK6026219

Cod. produttore

6026219

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

2800 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

30 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

1.25 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

55 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

VL12-2P132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 55 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1. Distanza max. di rilevamento 0,03 m ... 2,8 m. Distanza di rilevamento 0,03 m ... 2,3 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 80 mm (2 m). Fascio di luce Circa 2,3°. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Nessuno