AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6026223 VS/VE12-2P132 - 6026223

SICK
copiacopia
SICK - SIK6026223 VS/VE12-2P132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 4000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 5000 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521953

Codice prodotto

SIK6026223

Cod. produttore

6026223

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

4000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

5000 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

12 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

55.3 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Area del punto luminoso:

100 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

VS/VE12-2P132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 55,3 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1. Distanza max.di rilevamento 0 m ... 5 mDistanza di rilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 100 mm (4 m)Fascio di luce Circa 1,4°. Lunghezza d'onda: 880 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP