AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6026473 IQ80-50BPP-KC0 INDU - 6026473

SICK
copiacopia
SICK - SIK6026473 IQ80-50BPP-KC0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 50 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072346372

Codice prodotto

SIK6026473

Cod. produttore

6026473

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Frequenza di commutazione:

70 Hz

IQ80-50BPP-KC0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Struttura custodia StandardDimensioni (L x H x P) 80 mm x 92 mm x 40 mm. Distanza di commutazione Sn 50 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 40,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Non a livello. Sopra il livello. Frequenza di commutazione 70 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Dotazione elettrica DC 4 fili