AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027232 ISD300-5212 OPTI

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027232 ISD300-5212 OPTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021187239

Codice prodotto

SIK6027232

Cod. produttore

6027232

Produttore

SIK

ISD300-5212. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI. Range di misura 0,2 m ... 200 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm)Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Tensione di alimentazione UV DC 18 V ... 30 V. Materiale della custodia Metallo. Tipo di connessione Morsetti. Peso Circa 1,2 kg. Consumo di corrente ≤ 0,2 A. Frequenza F2