AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027343 UE401-A0010 - 6027343

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027343 UE401-A0010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 28.8...28.8 V

  • Larghezza - 22.6 mm

  • Altezza - 99 mm

  • Profondità - 113.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022929715

Codice prodotto

SIK6027343

Cod. produttore

6027343

Produttore

SIK

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

28.8...28.8 V

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

113.5 mm

Rele di monitoraggio per circuiti di sicurezza, marca SICK, modello SIK6027343 - UE401-A0010