AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027418 VTE18L-4P324 - 6027418

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027418 VTE18L-4P324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 300 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768038767

Codice prodotto

SIK6027418

Cod. produttore

6027418

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

300 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

97.7 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

0.625 ms

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-15...-15 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6027418 - VTE18L-4P324