AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027422 VTE18L-4P344 - 6027422

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027422 VTE18L-4P344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073356196

Codice prodotto

SIK6027422

Cod. produttore

6027422

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

107.7 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

0.625 ms

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-15...-15 °C

VTE18L-4P344. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 107,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 250 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 5 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Cavo (Distanza di rilevamento). Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso entrata di controllo C. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli