AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027432 VL18L-4N324 - 6027432

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027432 VL18L-4N324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 35000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071365312

Codice prodotto

SIK6027432

Cod. produttore

6027432

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

35000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

100 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.625 ms

Temperatura ambiente:

-15...-15 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

97.7 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

VL18L-4N324. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 97,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,1 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0,1 m ... 30 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 9 mm (35 m). Fascio di luce 0,04°. Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Cavo (Sensibilità). Pulsante teach-in semplice (Sensibilità)