SICK - SIK6027539 DOS-2321-G CON - 6027539
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tensione nominale - 32 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449072522042
Codice prodotto
SIK6027539
Cod. produttore
6027539
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tensione nominale:
32 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
DOS-2321-G. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M23, 21 poli, diritta. Tipo di connessione Connessioni a crimpareMateriale, dado zigrinato Ottone, nichelato. Cavo Schermato. Schermatura Schermato. Diametro cavo ammesso 5,5 mm ... 12 mmTensione di misurazione ≤ 32 V. Capacità di condurre corrente 3 A


