AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027572 IM12-06BPS-NC1 INDU - 6027572

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027572 IM12-06BPS-NC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073718093

Codice prodotto

SIK6027572

Cod. produttore

6027572

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

600 Hz

IM12-06BPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo A livello. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Caratteristiche particolari Superficie attiva in metallo, Tripla distanza di commutazione