AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027579 IM18-10BPO-NC1 INDU - 6027579

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027579 IM18-10BPO-NC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077568779

Codice prodotto

SIK6027579

Cod. produttore

6027579

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

63.5 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

300 Hz

IM18-10BPO-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livelloFrequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C