AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027580 IM18-20NPS-NC1 INDU - 6027580

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027580 IM18-20NPS-NC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074554584

Codice prodotto

SIK6027580

Cod. produttore

6027580

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

63.5 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

200 Hz

IM18-20NPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenzadi commutazione 200 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili