SICK - SIK6027582 IM30-20BPS-NC1 INDU - 6027582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073232506
Codice prodotto
SIK6027582
Cod. produttore
6027582
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
63.5 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
100 Hz


