AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027584 IM30-40NPS-NC1 INDU - 6027584

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027584 IM30-40NPS-NC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072522059

Codice prodotto

SIK6027584

Cod. produttore

6027584

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

63.5 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

90 Hz

IM30-40NPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 40 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 32,4 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 90 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili