AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6027933 VSE18L-4N324 - 6027933

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027933 VSE18L-4N324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075766443

Codice prodotto

SIK6027933

Cod. produttore

6027933

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-15...-15 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

97.7 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

40 mm²

VSE18L-4N324. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 97,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 mDistanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (50 m)Fascio di luce 0,06°. Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D