SICK - SIK6028357 DOS-1204-GN SOCK - 6028357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 250 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449077212849
Codice prodotto
SIK6028357
Cod. produttore
6028357
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
DOS-1204-GN. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, diritta. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PA. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404/316L). Diametro cavo ammesso 3 mm ... 6,5 mm. Sezione conduttore consentita ≤ 0,75 mm². Coppia di serraggio 0,6 Nm. Tensione di misurazione ≤ 250 V. Capacità di condurre corrente 4 A


