AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6028428 WF2-40B410 - 6028428

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028428 WF2-40B410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Profondità della forcella - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768417555

Codice prodotto

SIK6028428

Cod. produttore

6028428

Produttore

SIK

Larghezza della forcella:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Profondità della forcella:

42 mm

Dimensione minima dell'oggetto:

2 mm

Campo di rilevamento nominale:

0.2 mm

Con funzione timer:

no

Larghezza del sensore:

10 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

57 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Sensore fotoelettrico a forcella, marca SICK, modello SIK6028428 - WF2-40B410