SICK - SIK6028432 WF50-40B410 - 6028432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Profondità della forcella - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071528717
Codice prodotto
SIK6028432
Cod. produttore
6028432
Produttore
SIK
Larghezza della forcella:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Profondità della forcella:
42 mm
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Dimensione minima dell'oggetto:
0.2 mm
Campo di rilevamento nominale:
50 mm
Max. Campo di rilevamento:
50 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Larghezza del sensore:
10 mm
Procedura di impostazione:
Parametrizzazione
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
57 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.1 ms
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C


