SICK - SIK6028442 WF120-60B410 - 6028442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente max. di uscita - 100 mA
Profondità della forcella - 59 mm
Larghezza del sensore - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
8013768757965
Codice prodotto
SIK6028442
Cod. produttore
6028442
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente max. di uscita:
100 mA
Profondità della forcella:
59 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
150 mm
Lunghezza del sensore:
57 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.1 ms
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C


