AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6028458 WF5-60B416 - 6028458

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028458 WF5-60B416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Profondità della forcella - 59 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034101

Codice prodotto

SIK6028458

Cod. produttore

6028458

Produttore

SIK

Larghezza della forcella:

5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Profondità della forcella:

59 mm

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Campo di rilevamento nominale:

5 mm

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Larghezza del sensore:

10 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

35 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

WF5-60B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 35 mm x 74 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 5 mm. Profondità forcella 59 mmOggetto più piccolorilevabile (MDO) 0,2 mm. Sorgente luminosa LED, Luce infrarossa. Impostazione Pulsante +/- (Teach-in, sensibilità, funzionamento light on/dark on). Processo di teach-in Teach-in 2 punti. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante tasto. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 100 mA