AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6028470 WF120-95B416 - 6028470

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028470 WF120-95B416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 95 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079602488

Codice prodotto

SIK6028470

Cod. produttore

6028470

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

95 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

150 mm

Lunghezza del sensore:

110 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

WF120-95B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 150 mm x 110 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 120 mm. Profondità forcella 59 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,2 mm