SICK - SIK6029862 WL130L-32 - 6029862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 10000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075181253
Codice prodotto
SIK6029862
Cod. produttore
6029862
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
10000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
0 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
13.4 mm
Altezza del sensore:
26.5 mm
Lunghezza del sensore:
34.6 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica


