SICK - SIK6029865 WSE130L-52 - 6029865
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 3500 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449076125515
Codice prodotto
SIK6029865
Cod. produttore
6029865
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
3500 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Larghezza del sensore:
13.4 mm
Altezza del sensore:
47 mm
Lunghezza del sensore:
52.9 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


