AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6030188 VTB18-4P1212 - 6030188

SICK
copiacopia
SICK - SIK6030188 VTB18-4P1212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072629970

Codice prodotto

SIK6030188

Cod. produttore

6030188

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

65.2 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

18 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

12 mm²

VTB18-4P1212. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 65,2 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 25 mm ... 140 mm. Distanza di rilevamento 30 mm ... 130 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (130 mm). Fascio di luce Circa 5°. Lunghezza d'onda: 660 nm.Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento)Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVCSezione conduttore 0,14 mm². Diametro cavo Ø 5 mm