SICK - SIK6030702 WT100L-F1141 - 6030702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072542842
Codice prodotto
SIK6030702
Cod. produttore
6030702
Produttore
SIK
WT100L-F1141. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoDimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 0 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (400 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscitadi commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - 1,8 V / ca. 0 VCorrente di uscita Imax. ≤ 100 mA. Tempo di risposta < 0,25 ms. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Materiale cavo PVCSezione conduttore 0,18 mm²


