SICK - SIK6030704 WT100L-F2241 - 6030704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072313763
Codice prodotto
SIK6030704
Cod. produttore
6030704
Produttore
SIK
WT100L-F2241. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoDimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 0 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (400 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscitadi commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - 1,8 V / ca. 0 VCorrente di uscita Imax. ≤ 100 mA. Tempo di risposta < 0,25 ms.Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli


