AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6030712 WL100L-E2131 - 6030712

SICK
copiacopia
SICK - SIK6030712 WL100L-E2131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074660261

Codice prodotto

SIK6030712

Cod. produttore

6030712

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

80 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.25 ms

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

WL100L-E2131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento0,08 m ... 12 m. Distanza di rilevamento 0,08 m ... 10 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (10 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 1,8 V. Corrente di uscita Imax. ≤ 100 mA. Tempo di risposta < 0,25 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli