AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6030715 WS/WE100L-F2131 - 6030715

SICK
copiacopia
SICK - SIK6030715 WS/WE100L-F2131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 30000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 35000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071549101

Codice prodotto

SIK6030715

Cod. produttore

6030715

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

30000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

35000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

30 mm²

WS/WE100L-F2131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento/ Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 30 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (30 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli