AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6032676 UE410-4RO4 - 6032676

SICK
copiacopia
SICK - SIK6032676 UE410-4RO4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768172775

Codice prodotto

SIK6032676

Cod. produttore

6032676

Produttore

SIK

UE410-4RO4. Flexi Classic. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Modulo relè. Tipo di configurazione Tramite cavo di collegamento.Tipo di connessione Morsetti a molla ad innesto. Elementi di visualizzazione LEDs. Consumo energetico ≤ 3,2 W. Tensione di commutazione 5 V AC/DC ... 253 V AC/DC. Corrente di commutazione 10 mA ... 6 A