AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6032853 WI130T-P720 - 6032853

SICK
copiacopia
SICK - SIK6032853 WI130T-P720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074828432

Codice prodotto

SIK6032853

Cod. produttore

6032853

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

33.8 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

81.4 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)