SICK - SIK6033182 WL8-P2231 - 6033182
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 4000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073111979
Codice prodotto
SIK6033182
Cod. produttore
6033182
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
4000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
0 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.25 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm


