SICK - SIK6033204 WTB8-N1131 - 6033204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076158551
Codice prodotto
SIK6033204
Cod. produttore
6033204
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
11 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
20 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
31 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
20 mm²


