AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6033205 WTB8-P1131 - 6033205

SICK
copiacopia
SICK - SIK6033205 WTB8-P1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 30 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158568

Codice prodotto

SIK6033205

Cod. produttore

6033205

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

11 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

31 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

20 mm²

WTB8-P1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max.di rilevamento 30 mm ... 300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 300 mmNatura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (300 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m