AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6033212 WTB8-N2111 - 6033212

SICK
copiacopia
SICK - SIK6033212 WTB8-N2111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158612

Codice prodotto

SIK6033212

Cod. produttore

6033212

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

11 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

31 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

6 mm²

WTB8-N2111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento 20 mm ... 100 mmNatura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli