SICK - SIK6033218 WTB8L-N2131 - 6033218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076158667
Codice prodotto
SIK6033218
Cod. produttore
6033218
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
11 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
20 mm
Tempo di reazione:
0.25 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
31 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
1.5 mm²


