SICK - SIK6033234 E100-B2A22S25A ENAB - 6033234
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V - 2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V - 2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449074694914
Codice prodotto
SIK6033234
Cod. produttore
6033234
Produttore
SIK
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:
2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:
2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:
2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP65