AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6034645 UE410-MM4 - 6034645

SICK
copiacopia
SICK - SIK6034645 UE410-MM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079600477

Codice prodotto

SIK6034645

Cod. produttore

6034645

Produttore

SIK

UE410-MM4. Flexi Classic. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Modulo principale. Tipo di configurazione Mediante interruttore girevole. PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 2,5 x 10-9 (EN ISO 13849). Blocco al riavvio Manuale / automatico (configurabile). Tipo di connessione Morsetti a molla ad innesto