AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6034965 L21E-21KA2A LIGH - 6034965

SICK
copiacopia
SICK - SIK6034965 L21E-21KA2A LIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022019270

Codice prodotto

SIK6034965

Cod. produttore

6034965

Produttore

SIK

L21E-21KA2A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, angolato. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 85,3 mm. Materiale della custodia Plastica PBT. Materiale lente Vetro. Peso 30 g. Consumo di corrente ≤ 30 mA. Uscite di commutazione PNP, Q. Corrente di commutazione ≤ 70 mA