AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6035489 VTE18-4P4240V - 6035489

SICK
copiacopia
SICK - SIK6035489 VTE18-4P4240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 400 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072935439

Codice prodotto

SIK6035489

Cod. produttore

6035489

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

400 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

83 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTE18-4P4240V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 60 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 4,5°. Lunghezza d'onda: 880 nmImpostazione Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento)Manuale, con Touch-Teach-in. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli