AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V - 6035495

SICK
copiacopia
SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 5000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076161193

Codice prodotto

SIK6035495

Cod. produttore

6035495

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

5000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

100 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tempo di reazione:

1 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

83 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

VL18-4P3140V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,1 m ... 5 m 1)Distanza di rilevamento 0,1 m ... 4,5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED 2)Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 200 mm (4,5 m)Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Nessuno. Fascio di luce 5°