AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6035578 WSE8-N1131 - 6035578

SICK
copiacopia
SICK - SIK6035578 WSE8-N1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 8000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 10000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158742

Codice prodotto

SIK6035578

Cod. produttore

6035578

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

8000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

10000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

30 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

WSE8-N1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 10 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 8 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (1 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPNTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m