AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6035583 WSE8-P2231 - 6035583

SICK
copiacopia
SICK - SIK6035583 WSE8-P2231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 8000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 10000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158780

Codice prodotto

SIK6035583

Cod. produttore

6035583

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

8000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

10000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

30 mm²